MEHLER - Elektronisches Thermostat TLR 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19TH-E
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203045634
Sonepar Artikelnummer
120073291
Hersteller Artikelnummer
19TH-E
Hersteller Typ
19TH-E
Hersteller Artikel Nr.:
19TH-E
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020


