Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Erdungsband Yf 10mm2, 40cm Kabelschuh DM 8mm an beiden Enden

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Erdungsband Yf 10mm2, 40cm Kabelschuh DM 8mm an beiden Enden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19E4

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Länge - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203034706

Sonepar Artikelnummer

120879930

Hersteller Artikelnummer

19E4

Hersteller Typ

19E4

Hersteller Artikel Nr.:

19E4

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Länge:

400 mm

Mit Kabelschuhen:

Ja

Lochdurchmesser Anschluss:

8 mm

Isoliert:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Erdungsband aus Kupfer inkl. Kabelschuhen an beiden Enden