MEHLER - Erdungsschiene, Zuleitung 1x35mm2 (Yf)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - POT3
Ausführung - Klemme
Breite - 400 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203254388
Sonepar Artikelnummer
121268232
Hersteller Artikelnummer
POT3
Hersteller Typ
POT3
Hersteller Artikel Nr.:
POT3
Ausführung:
Klemme
Breite:
400 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Erdungsschiene mit Messingschiene und 30 Anschlüssen


