MEHLER - Ersatzdachblech für AL/TSRM-C/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL/DB-C/400
Breite - 793 mm
Tiefe - 344 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203220048
Sonepar Artikelnummer
120886797
Hersteller Artikelnummer
AL/DB-C/400
Hersteller Typ
AL/DB-C/400
Hersteller Artikel Nr.:
AL/DB-C/400
Breite:
793 mm
Tiefe:
344 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


