MEHLER - Ersatzdachblech für AL/TSRM-C/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL/DB-C/600
Breite - 793 mm
Tiefe - 544 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203220062
Sonepar Artikelnummer
120886799
Hersteller Artikelnummer
AL/DB-C/600
Hersteller Typ
AL/DB-C/600
Hersteller Artikel Nr.:
AL/DB-C/600
Breite:
793 mm
Tiefe:
544 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


