MEHLER - Ersatzdachblech für AL/TSRM-E/300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL/DB-E/300
Breite - 1193 mm
Tiefe - 244 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203220130
Sonepar Artikelnummer
120886806
Hersteller Artikelnummer
AL/DB-E/300
Hersteller Typ
AL/DB-E/300
Hersteller Artikel Nr.:
AL/DB-E/300
Breite:
1193 mm
Tiefe:
244 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


