MEHLER - Ersatzdachblech für AL/TSRM-F/500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL/DB-F/500
Breite - 1493 mm
Tiefe - 444 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203220208
Sonepar Artikelnummer
120886813
Hersteller Artikelnummer
AL/DB-F/500
Hersteller Typ
AL/DB-F/500
Hersteller Artikel Nr.:
AL/DB-F/500
Breite:
1493 mm
Tiefe:
444 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


