MEHLER - Ersatzdachblech für TSRM-D/300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-D/300
Breite - 993 mm
Tiefe - 244 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203186245
Sonepar Artikelnummer
120880858
Hersteller Artikelnummer
DB-D/300
Hersteller Typ
DB-D/300
Hersteller Artikel Nr.:
DB-D/300
Breite:
993 mm
Tiefe:
244 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


