MEHLER - Ersatzdachblech für TSRM-E/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-E/400
Breite - 1193 mm
Tiefe - 344 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203146911
Sonepar Artikelnummer
120880866
Hersteller Artikelnummer
DB-E/400
Hersteller Typ
DB-E/400
Hersteller Artikel Nr.:
DB-E/400
Breite:
1193 mm
Tiefe:
344 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


