MEHLER - Ersatzdachblech für TSRM-F/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DB-F/600
Breite - 1493 mm
Tiefe - 544 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203146997
Sonepar Artikelnummer
120880875
Hersteller Artikelnummer
DB-F/600
Hersteller Typ
DB-F/600
Hersteller Artikel Nr.:
DB-F/600
Breite:
1493 mm
Tiefe:
544 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


