Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Ersatzscharnier für TSRM-Schränke Öffnungswinkel 133°

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Ersatzscharnier für TSRM-Schränke Öffnungswinkel 133°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSRM-Scharnier

  • Max. Öffnungswinkel - 133 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - BA

  • Zolltarifnummer - 83021000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203144160

Sonepar Artikelnummer

120885434

Hersteller Artikelnummer

TSRM-Scharnier

Hersteller Typ

TSRM-SCHARNIER

Hersteller Artikel Nr.:

TSRM-Scharnier

Max. Öffnungswinkel:

133 °

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

83021000

Ersatzscharnier