Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Ersatztür für AL/TSRM-A/14, 1flügelig

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Ersatztür für AL/TSRM-A/14, 1flügelig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL/TUER-TSRM-A/14

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203244860

Sonepar Artikelnummer

121266857

Hersteller Artikelnummer

AL/TUER-TSRM-A/14

Hersteller Typ

AL/TUER-TSRM-A/14

Hersteller Artikel Nr.:

AL/TUER-TSRM-A/14

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Ersatztüre für Aluminium TSRM-Schränke