Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 100kg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 100kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19FB-700/S

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120385016

Hersteller Artikelnummer

19FB-700/S

Hersteller Typ

19FB-700/S

Hersteller Artikel Nr.:

19FB-700/S

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

482 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

700 mm

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.000 kg

Fachboden 1HE, T=700mm für Schranktiefe 1000mm, zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19Zoll-Ebene, Tragkraft 100kg (Festeinbau) bzw. 75kg (ausziehbar), RAL7035