Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 50kg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 50kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19FB-525/S

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120385006

Hersteller Artikelnummer

19FB-525/S

Hersteller Typ

19FB-525/S

Hersteller Artikel Nr.:

19FB-525/S

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

482 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

525 mm

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.500 kg

Fachboden für Festeinbau oder ausziehbar 1HE, T=525mm für Schranktiefe 800mm, zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19Zoll-Ebene, Tragkraft 50kg