Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 50kg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 50kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19FB-345/S

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120385008

Hersteller Artikelnummer

19FB-345/S

Hersteller Typ

19FB-345/S

Hersteller Artikel Nr.:

19FB-345/S

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

482 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

345 mm

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.000 kg

Fachboden Festeinbau oder ausziehbar 1HE, T=345mm für Schranktiefe 600mm, zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19Zoll-Ebene, Tragkraft 50kg