Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 75kg ausziehbar

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne+hinten 75kg ausziehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19FBA-700/S

  • Herkunftsland - AT

  • Gewicht - 12.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120385017

Hersteller Artikelnummer

19FBA-700/S

Hersteller Typ

19FBA-700/S

Hersteller Artikel Nr.:

19FBA-700/S

Herkunftsland:

AT

Gewicht:

12.800 kg

Fachboden ausziehbar 1HE, T=700mm für Schranktiefe 1000mm, zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19Zoll-Ebene, Tragkraft 75kg, RAL7035