Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne T=250mm, 20kg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Fachboden 1HE Befestigung vorne T=250mm, 20kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19FB-25/S

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120385001

Hersteller Artikelnummer

19FB-25/S

Hersteller Typ

19FB-25/S

Hersteller Artikel Nr.:

19FB-25/S

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

482 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

250 mm

Max. Belastbarkeit:

20 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.800 kg

Fachboden 1HE, T=250mm zur Befestigung an der vorderen 19Zoll-Ebene, Tragkraft 20kg