MEHLER - Fachboden 1HE, geschlitzt, max. 50kg Bodenbreite 630mm, Tiefe 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FB-1-600-2SC
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 684 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203174150
Sonepar Artikelnummer
120888447
Hersteller Artikelnummer
19FB-1-600-2SC
Hersteller Typ
19FB-1-600-2SC
Hersteller Artikel Nr.:
19FB-1-600-2SC
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
684 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
602 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


