MEHLER - Fe-Flansch für RM-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Fe-Flansch 1
Ausführung - Flansch
Breite - 160 mm
Tiefe - 70 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203132426
Sonepar Artikelnummer
120881302
Hersteller Artikelnummer
Fe-Flansch 1
Hersteller Typ
FE-FLANSCH 1
Hersteller Artikel Nr.:
Fe-Flansch 1
Ausführung:
Flansch
Breite:
160 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Geschlossene Flanschplatte für RM Wandschrank


