MEHLER - Fe-Flansch für RM-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Fe-Flansch 6
Ausführung - Flansch
Breite - 830 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203132471
Sonepar Artikelnummer
120881307
Hersteller Artikelnummer
Fe-Flansch 6
Hersteller Typ
FE-FLANSCH 6
Hersteller Artikel Nr.:
Fe-Flansch 6
Ausführung:
Flansch
Breite:
830 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Geschlossene Flanschplatte für RM Wandschrank


