Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - FL-FE Kompaktwandlerm. 125A AP TI NETZ 795x1860x330mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - FL-FE Kompaktwandlerm. 125A AP TI NETZ 795x1860x330mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-FE-WMF-125/T

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203233925

Sonepar Artikelnummer

120888066

Hersteller Artikelnummer

FL-FE-WMF-125/T

Hersteller Typ

FL-FE-WMF-125/T

Hersteller Artikel Nr.:

FL-FE-WMF-125/T

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungsstrom:

125 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

795 mm

Höhe:

1860 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

FL-FE WMF-T, Outdoor Kompakt-Messwandlerschrank Tirol 125A, BxHxT: 795x1860x330mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 55.