Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - FL-FE Modulwandlermessung IN 125A ZT, OÖ

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - FL-FE Modulwandlermessung IN 125A ZT, OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMS 125ZT-FLFE

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121268946

Hersteller Artikelnummer

WMS 125ZT-FLFE

Hersteller Typ

WMS 125ZT-FLFE

Hersteller Artikel Nr.:

WMS 125ZT-FLFE

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

125 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

625 mm

Höhe:

2085 mm

Tiefe:

455 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMS-O-FL-FE, Outdoor Messwandlerschrank Oberösterreich 125A für Anschlussschrank, Zusatztarif mit unterbrechbarer Lieferung, BxHxT: 625x2085x455mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°, anschlussfertig, geprüft und versiegelt. Max. Schutzart IP 54. Gespiegelte Ausführung und Niedrigbauweise auf Anfrage erhältlich.