Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - FL Messwandler 160A Energie Burgenland Alu, B595xH1410xT330mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - FL Messwandler 160A Energie Burgenland Alu, B595xH1410xT330mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-AL WMV-160

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203186924

Sonepar Artikelnummer

120881680

Hersteller Artikelnummer

FL-AL WMV-160

Hersteller Typ

FL-AL WMV-160

Hersteller Artikel Nr.:

FL-AL WMV-160

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

160 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

595 mm

Höhe:

1410 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

FL-AL WMF-B, Outdoor Messwandlerschrank Burgenland 160A, BxHxT: 595x1410x330mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 54.