Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - FL Messwandler 160A Energie Burgenland Fe, B595xH1410xT330mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - FL Messwandler 160A Energie Burgenland Fe, B595xH1410xT330mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-FE WMV-160

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203186955

Sonepar Artikelnummer

120881761

Hersteller Artikelnummer

FL-FE WMV-160

Hersteller Typ

FL-FE WMV-160

Hersteller Artikel Nr.:

FL-FE WMV-160

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

160 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

595 mm

Höhe:

1410 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

FL-FE WMF-B, Outdoor Messwandlerschrank Burgenland 160A, BxHxT: 595x1410x330mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 54.