Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - FL Messwandler 400A Energie Burgenland Alu, B795xH1710xT410mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - FL Messwandler 400A Energie Burgenland Alu, B795xH1710xT410mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-AL WMV-400

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203186931

Sonepar Artikelnummer

120881681

Hersteller Artikelnummer

FL-AL WMV-400

Hersteller Typ

FL-AL WMV-400

Hersteller Artikel Nr.:

FL-AL WMV-400

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

400 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

795 mm

Höhe:

1710 mm

Tiefe:

410 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

FL-AL WMF-B, Outdoor Messwandlerschrank Burgenland 400A, BxHxT: 795x1710x410mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 54.