Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - FL-Scharnier für FL-Schränke Öffnungswinkel 180°

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - FL-Scharnier für FL-Schränke Öffnungswinkel 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-Scharnier

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - BA

  • Zolltarifnummer - 83021000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203134147

Sonepar Artikelnummer

120536202

Hersteller Artikelnummer

FL-Scharnier

Hersteller Typ

FL-Scharnier

Hersteller Artikel Nr.:

FL-Scharnier

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

83021000

Ersatzscharnier