MEHLER - Flansch KS m. vorgepr. Durchbruch f. Kabeleinführung,B160xT70mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLA1
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 160 mm
Höhe - 70 mm
Stärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203012414
Sonepar Artikelnummer
120054246
Hersteller Artikelnummer
FLA1
Hersteller Typ
FLA1
Hersteller Artikel Nr.:
FLA1
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
160 mm
Höhe:
70 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Flanschplatte aus Kunststoff


