MEHLER - Flansch KS m. vorgepr. Durchbruch f. Kabeleinführung,B330xT90mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLA2
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 330 mm
Höhe - 90 mm
Stärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203012421
Sonepar Artikelnummer
120054247
Hersteller Artikelnummer
FLA2
Hersteller Typ
FLA2
Hersteller Artikel Nr.:
FLA2
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
330 mm
Höhe:
90 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Flanschplatte aus Kunststoff


