MEHLER - Flansch KS m. vorgepr. Durchbruch f. Kabeleinführung,B340xT150mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLA3
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 340 mm
Höhe - 150 mm
Stärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203012438
Sonepar Artikelnummer
120054248
Hersteller Artikelnummer
FLA3
Hersteller Typ
FLA3
Hersteller Artikel Nr.:
FLA3
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
340 mm
Höhe:
150 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


