MEHLER - Flansch KS m. vorgepr. Durchbruch f. Kabeleinführung,B530xT150mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLA4
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 530 mm
Höhe - 150 mm
Stärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203012445
Sonepar Artikelnummer
120054249
Hersteller Artikelnummer
FLA4
Hersteller Typ
FLA4
Hersteller Artikel Nr.:
FLA4
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
530 mm
Höhe:
150 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


