MEHLER - Flansch m. versch. Gummitüllen Halogenfreie Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FG-1
Ausführung - Membran
Breite - 240 mm
Höhe - 125 mm
Stärke - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203037868
Sonepar Artikelnummer
120054132
Hersteller Artikelnummer
FG-1
Hersteller Typ
FG-1
Hersteller Artikel Nr.:
FG-1
Ausführung:
Membran
Breite:
240 mm
Höhe:
125 mm
Stärke:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Flansch m. versch. Gummitüllen,


