MEHLER - Flansch m. versch. Kabeleinführungen 6x 3,2-6,5mm, 6x 5-10,2mm, 5x 9-16,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FG-1/17
Ausführung - Membran
Breite - 147 mm
Höhe - 58 mm
Stärke - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203208411
Sonepar Artikelnummer
120881308
Hersteller Artikelnummer
FG-1/17
Hersteller Typ
FG-1/17
Hersteller Artikel Nr.:
FG-1/17
Ausführung:
Membran
Breite:
147 mm
Höhe:
58 mm
Stärke:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Flansch m. versch. Kabeleinführungen


