Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Flanschrahmen für TSRM-A Höhe 2200mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Flanschrahmen für TSRM-A Höhe 2200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Flanschr. A/22

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203167978

Sonepar Artikelnummer

120881686

Hersteller Artikelnummer

Flanschr. A/22

Hersteller Typ

FLANSCHR. A/22

Hersteller Artikel Nr.:

Flanschr. A/22

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Flanschrahmen für Eckschränke