MEHLER - Flex-Rack 10HE Tiefe verstellbar 160-300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLEX-RACK 10HE
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203140995
Sonepar Artikelnummer
120881752
Hersteller Artikelnummer
FLEX-RACK 10HE
Hersteller Typ
FLEX-RACK 10HE
Hersteller Artikel Nr.:
FLEX-RACK 10HE
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
10
Breite:
505 mm
Höhe:
445 mm
Tiefe:
300 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
Nein
Mit Fronttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


