MEHLER - FR Pumpenverteiler +EVU-Teil, ALU Außen: B2000xH1500xT510mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ILZ-AL-9
Breite - 2000 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 510 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203072715
Sonepar Artikelnummer
120004022
Hersteller Artikelnummer
ILZ-AL-9
Hersteller Typ
ILZ-AL-9
Hersteller Artikel Nr.:
ILZ-AL-9
Breite:
2000 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
510 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
3
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


