MEHLER - FR Pumpenverteiler +EVU-Teil, ALU Außen: B2000xH2000xT610mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ILZ-AL-10
Breite - 2000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 610 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203072630
Sonepar Artikelnummer
120004014
Hersteller Artikelnummer
ILZ-AL-10
Hersteller Typ
ILZ-AL-10
Hersteller Artikel Nr.:
ILZ-AL-10
Breite:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
610 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
3
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


