Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - FR Pumpenverteiler o. EVU, ALU Außen:B1000xH1000xT360mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - FR Pumpenverteiler o. EVU, ALU Außen:B1000xH1000xT360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IL-AL-5

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 360 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203072579

Sonepar Artikelnummer

120004008

Hersteller Artikelnummer

IL-AL-5

Hersteller Typ

IL-AL-5

Hersteller Artikel Nr.:

IL-AL-5

Breite:

1000 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

360 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

IL-AL, Aluminium Pumpenschaltschrank, BxHxT: 1000x1000x360mm, 0, 0, Öffnungswinkel der Türen 180°. Max. Schutzart 0.