MEHLER - FR Pumpenverteiler o. EVU, ALU Außen:B650xH1000xT360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IL-AL-3
Breite - 650 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 360 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203072555
Sonepar Artikelnummer
120004006
Hersteller Artikelnummer
IL-AL-3
Hersteller Typ
IL-AL-3
Hersteller Artikel Nr.:
IL-AL-3
Breite:
650 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
360 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


