Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Freiluft Wandlermessfeld 200A Salzburg AG, 785x1245x320mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Freiluft Wandlermessfeld 200A Salzburg AG, 785x1245x320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-WMF-200A/S

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203168043

Sonepar Artikelnummer

120881785

Hersteller Artikelnummer

FL-WMF-200A/S

Hersteller Typ

FL-WMF-200A/S

Hersteller Artikel Nr.:

FL-WMF-200A/S

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungsstrom:

200 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

785 mm

Höhe:

1245 mm

Tiefe:

320 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

FL-KS WMF-S, Outdoor Kompakt-Messwandlerschrank Salzburg 200A, BxHxT: 785x1245x320mm, Polyester, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 95°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 44.