MEHLER - Freiluft-Zählerverteiler NÖ Netz,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZNVE/3NV/4C
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Felder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240077
Sonepar Artikelnummer
121267911
Hersteller Artikelnummer
FZNVE/3NV/4C
Hersteller Typ
FZNVE/3NV/4C
Hersteller Artikel Nr.:
FZNVE/3NV/4C
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP43
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Klemmen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
745 mm
Höhe:
1185 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


