MEHLER - Freiluft-Zählerverteiler NÖ Netz,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZNVF/2NV/4B
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Felder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240121
Sonepar Artikelnummer
121267915
Hersteller Artikelnummer
FZNVF/2NV/4B
Hersteller Typ
FZNVF/2NV/4B
Hersteller Artikel Nr.:
FZNVF/2NV/4B
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP43
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Klemmen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
587 mm
Höhe:
1230 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


