MEHLER - Freiluft-Zählerverteiler NÖ Netz,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZNVF/3NV
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Felder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240145
Sonepar Artikelnummer
121267917
Hersteller Artikelnummer
FZNVF/3NV
Hersteller Typ
FZNVF/3NV
Hersteller Artikel Nr.:
FZNVF/3NV
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP43
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Klemmen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
787 mm
Höhe:
980 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


