MEHLER - Freiluftverteiler, ALU m. RW IP55,außen B595xH2035xT500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL8B/500-AL
Breite - 595 mm
Höhe - 2035 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203140957
Sonepar Artikelnummer
120881640
Hersteller Artikelnummer
FL8B/500-AL
Hersteller Typ
FL8B/500-AL
Hersteller Artikel Nr.:
FL8B/500-AL
Breite:
595 mm
Höhe:
2035 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


