Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Freiluftverteiler, ALU m. RW IP55,außen B595xH785xT610mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Freiluftverteiler, ALU m. RW IP55,außen B595xH785xT610mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL2B/600-AL

  • Breite - 595 mm

  • Höhe - 785 mm

  • Tiefe - 610 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203109992

Sonepar Artikelnummer

120881369

Hersteller Artikelnummer

FL2B/600-AL

Hersteller Typ

FL2B/600-AL

Hersteller Artikel Nr.:

FL2B/600-AL

Breite:

595 mm

Höhe:

785 mm

Tiefe:

610 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aluminium Outdoorschrank