MEHLER - Freiluftverteiler, FE m. RW IP55,außen B1005xH1235xT270mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL4D-FE
Breite - 1005 mm
Höhe - 1235 mm
Tiefe - 270 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203133386
Sonepar Artikelnummer
120536120
Hersteller Artikelnummer
FL4D-FE
Hersteller Typ
FL4D-FE
Hersteller Artikel Nr.:
FL4D-FE
Breite:
1005 mm
Höhe:
1235 mm
Tiefe:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


