MEHLER - Füllmatte zum Abdichten im Sockelraum 785x312x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-MATTE
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 785 mm
Höhe - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203117232
Sonepar Artikelnummer
120536123
Hersteller Artikelnummer
SO-MATTE
Hersteller Typ
SO-MATTE
Hersteller Artikel Nr.:
SO-MATTE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
785 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39211310


