MEHLER - Gantry-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GANTRY-B800XH600XT260MM
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203253046
Sonepar Artikelnummer
121267923
Hersteller Artikelnummer
GANTRY-B800XH600XT260MM
Hersteller Typ
GANTRY-B800XH600XT260MM
Hersteller Artikel Nr.:
GANTRY-B800XH600XT260MM
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7045
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.600 kg


