MEHLER - geschlossene Schaltschrankeinhausung Breite 1000mm, inkl. Verbindungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-TRW-D1/20
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203213903
Sonepar Artikelnummer
120881231
Hersteller Artikelnummer
E-TRW-D1/20
Hersteller Typ
E-TRW-D1/20
Hersteller Artikel Nr.:
E-TRW-D1/20
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


