Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Geschlossene Tür für Breite 1000 m. SWH

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Geschlossene Tür für Breite 1000 m. SWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TUER-D/V4/22

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 494 mm

  • Höhe - 2172 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203244167

Sonepar Artikelnummer

121268831

Hersteller Artikelnummer

TUER-D/V4/22

Hersteller Typ

TUER-D/V4/22

Hersteller Artikel Nr.:

TUER-D/V4/22

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

494 mm

Höhe:

2172 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Geschlossene Türe V4A Edelstahl für Anreihschaltschrank