Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Geschlossene Tür für Breite 600 m. SWH

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Geschlossene Tür für Breite 600 m. SWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TUER-B/V4/18

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 594 mm

  • Höhe - 1772 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203244082

Sonepar Artikelnummer

121268817

Hersteller Artikelnummer

TUER-B/V4/18

Hersteller Typ

TUER-B/V4/18

Hersteller Artikel Nr.:

TUER-B/V4/18

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

594 mm

Höhe:

1772 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Geschlossene Türe V4A Edelstahl für Anreihschaltschrank